Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3510XP mngd L3-lite-Switch 10-Port 4x 1G 4x 25G Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-8931
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61849
EAN/GTIN:
     4044144618499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch lancom
Der LANCOM GS-3510XP bildet die zuverlässige Grundlage für kleinere Netzwerkinfrastrukturen, in welche Komponenten mit hohen Leistungsanforderungen, z.B. Wi-Fi 6 Access Points, eingebunden werden sollen.
Durch 4 x 2,5 G- und 4 x 1 G-Ethernet-Ports sowie 2 x 10 G-SFP+-Uplink-Ports ist die Vernetzung von bis zu 10 Geräten mög­lich, die dank Power over Ethernet (130 W) ohne zusätzliche Stromzufuhr angeschlossen wer­den können. Sein lüfterloses, lautloses Design und Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server prädestinieren ihn für den Einsatz in Small- und Home-Offices und für ein intelligentes Management.

Highlights
  • Fully Managed Access Switch mit 4 x 2,5 G und 4 x 1 G Ethernet-Downlink Ports sowie 2 x 10 G-SFP+ Uplink-Ports
  • PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3af/at für eine effiziente Stromversorgung angeschlossener Geräte mit 130 Watt
  • Grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server
  • Sicherheit durch konfigurierbare Zugangskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X
  • Sicheres Remote-Management durch TACACS+, SSH, SSL und SNMPv3
  • SD-LAN für eine einfache und schnelle Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
  • IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke
  • Lüfterloses Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
3204 g
Höhe:
9 cm
Länge:
33.4 cm
Breite:
36.8 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3, GS-3510XP, Netzwerk, Switch, lüfterlos
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 469,92*
€ 511,39*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 470,57*
€ 511,40*
Frei Haus
ab € 475,83*
€ 516,63*
Frei Haus
ab € 477,11*
€ 517,34*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 482,03*
€ 521,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,91*
€ 606,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,84*
€ 596,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.