Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC50 ANDR 3GB/32GB NO SCAN 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-V36F013
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC500K-01D141-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
13MP MICRO SD GMS NO I/O ROW
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Gewicht:
183 g
GPS:
Nein
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,52*
€ 789,34*
Lager 128
Frei Haus
ab € 726,89*
€ 790,04*
Frei Haus
ab € 749,14*
€ 817,05*
€ 1,00*
ab € 761,48*
€ 827,00*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 785,24*
€ 850,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,04*
€ 940,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,25*
€ 929,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,00*
€ 909,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,89*
€ 865,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.