Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC50 ANDR 3 GB/32 GB NO SCAN 5MP 2.200 MHz 5" Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC50 ANDR 3 GB/32 GB NO SCAN 5MP 2.200 MHz 5" Bluetooth
Zebra EC50 ANDR 3 GB/32 GB NO SCAN 5MP 2.200 MHz 5" Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999212926
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC500K-01D141-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

Zebra EC50 ANDR 3 GB/32 GB NO SCAN 5MP 2.200 MHz 5" Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra EC50 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12,7 cm (5") Produkttyp: Datenerfassungsterminal Betriebssystem: Android 10 Bildschirm: 12,7 cm (5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 720 x 1280 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) - 64-Bit Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 3 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Besonderheiten: USB-Host Batterie: Akku mit erweiterter Kapazität Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,6 cm x 1,18 cm x 15,45 cm Lokalisierung: Restliche Welt

Zebra EC50 ANDR 3 GB/32 GB NO SCAN 5MP 2.200 MHz 5" Bluetooth

Produktbeschreibung:

Mit dem EC50/EC55 bietet Zebra zwei unglaublich
schlanke Android–Mobilcomputer im kompakten Smartphone–Design.
Sie erleichtern den Arbeitsalltag mit ihren umfangreichen
Funktionen vor allem in den anspruchsvollen Bereichen
von Handel und Gastronomie,
aber auch in der Healthcare–Branche oder dem Außendienst (EC55).
Dazu gehört unter anderem das weit verbreitete
und benutzerfreundliche Android Betriebssystem
– da die meisten Anwender Android bereits durch
ihr eigenes Smartphone kennen,
verkürzen sich Schulungszeiten und Einarbeitungsphasen enorm.
Das Besondere am EC50/EC55 ist ihr unfassbar schlankes
und leichtes Design im Smartphone–Look: Die Abmessungen
betragen gerade einmal 154,4 x 76 x 9,8 mm (Höhe
x Breite x Tiefe) und das geringe Gewicht liegt
bei 173 Gramm.
Dadurch werden sie nicht nur bequem den gesamten
Tag über mitgeführt,
sondern auch ganz einfach in der Hosen– oder Kitteltasche verstaut.
In einer Zeit, in der jeder jederzeit erreichbar ist,
zählt eine extrem gute, schnelle und zuverlässige
drahtlose Verbindungsmöglichkeit zur Standardausstattung:
vor allem beim EC50 und EC55.
Sie begeistern mit Wi–Fi–Verbindungen in »Kabelqualität«.
Dafür kombinieren sie 2x2 MU–MIMO, WorryFree Wi–Fi
und Workforce Connect PTT Express miteinander
– das sorgt für eine nahezu sofortige Reaktion
und macht die Mobilcomputer fit für komplexe Telefonanwendungen.
Über Bluetooth und NFC braucht es nur ein einzelnes
Tippen mit dem Finger,
damit der EC50/EC55 eine ID–Karte liest oder sich
mit einem Drucker verbindet.
Zudem erhöht Bluetooth 5.0 auch die Leistung von
angeschlossenen Peripheriegeräten,
da es eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei
erweiterter Reichweite bietet.
Für den Außendienst bietet der EC55 zusätzlich
LTE und GPS sowie einen Nano– und optional einen
e–SIM–Kartenslot.
Neben dem besonders leistungsstarken und fortschrittlichen
SD660 Octa–Core–Prozessor überzeugen der EC50
und der EC55 auch mit einer zuverlässigen Sprach–
und Datenanwendung.
Der große Speicher sorgt für genügend Platz, um
allerhand Daten zu sichern und setzt sich aus
einer 3 GB RAM und einem 32 GB Flash zusammen.
Optional lassen sich beide Speichermedien auf
4 GB RAM und 64 GB Flash erweitern.
Standardmäßig sind die Mobilcomputer mit einem
3060 mAh starken Akku ausgestattet,
der voll aufgeladen für bis zu 10 Stunden einsatzbereit ist.
Je nach Bedarf ist ein erweiterter Akku mit 4180
mAh erhältlich.
Damit erhöht sich die Einsatzbereitschaft bei
voller Ladung auf bis zu 13 Stunden – perfekt
für lange Arbeitstage.
Zum Erfassen aller gängigen 1D– und 2D–Barcodes
sind der EC50 und der EC55 optional mit einem
omnidirektionalen 2D–Scanner ausgestattet.
Dieser begeistert dank seines SE4100 Scan–Moduls
mit schnellen und zuverlässigen Scanergebnissen.
Die 13 MP–Farbkamera mit LED–Blitz und Autofokus
auf der Rückseite der Mobilcomputer erleichtert
zudem das Erfassen detaillierter Fotos und Videos
zur Dokumentation von Zustandsnachweisen,
Rückgabebelegen und mehr. Auf der Frontseite befindet
sich optional eine 5 MP–Kamera mit Fixfokus.
Das 5" große HD–Display des EC50/EC55 bietet eine
Menge Platz für Informationen und lässt sich durch
seine 450 Nits auch unter widrigen Bedingungen gut ablesen.
Dabei macht die kapazitive Multitouch–Unterstützung
die Nutzung der Oberfläche sehr einfach und intuitiv.
Ein weiterer großer Vorteil: Das Touchpanel und
das Scanner–Fenster sind dank des integrierten
Corning Gorilla Glass nahezu vollständig wasser–
und staubdicht.
Zudem sind sie besonders kratz– und schlagfest
und lassen sich durch die optionale Schutzhülle
sogar zusätzlich gegen mögliche Sturzschäden schützen.
Mit ihrem widerstandsfähigen Gehäuse sind der
EC50 und der EC55 gegen allerhand Widrigkeiten
im täglichen Arbeitsgeschehen gewappnet.
Sie wurden mit einer IP67 ausgezeichnet, was bedeutet,
dass die Mobilcomputer vollständig gegen das Eindringen
von Staub geschützt sind und selbst das kurzweilige
Untertauchen in Wasser aushalten.
Zudem verfügen sie üb

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Typ
12,7 cm (5") Farbe – LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Touchscreen
Multi–Touch
Helligkeit
450 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla–Glas, kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
64–Bit–Computing
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
3 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP–TTLS, EAP–TLS, WPA2–Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP–GTC, EAP–MSCHAPv2, CCKM, EAP–MSCHAP, IPv6–Support, EAP–PWD, WPA–Enterprise
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektivblende
F/2.0
Lichtquelle
LED–Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.0
Multimedia
Audio
3–Mikrofon–Array, Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Tastatur, Touchscreen
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB–C
USB–Host
Ja
Batterie
Technologie
Akku mit erweiterter Kapazität
Kapazität
4180 mAh
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3–Achsen–Gyrosensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST), LED–Anzeige, USB On–The–Go, Vibration, MU–MIMO–Technologie, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo–Funktion, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, MIL–STD 810G, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP67, FeliCa, REACH 2006/1907, MIFARE, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Lokalisierung
Restliche Welt
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,6 cm
Tiefe
1,18 cm
Höhe
15,45 cm
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Kellner-Handheld, Kellner-Terminal, handheld, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,52*
€ 789,34*
Frei Haus
ab € 726,89*
€ 790,04*
Frei Haus
ab € 749,14*
€ 817,05*
€ 1,00*
ab € 761,48*
€ 827,00*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 785,24*
€ 850,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,96*
€ 1.011,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,05*
€ 1.004,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,19*
€ 981,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,24*
€ 934,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.