Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC50 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5") (EC500K-01D141-A6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6948139
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC500K-01D141-A6
EAN/GTIN:
     5704174647430
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

Übersicht

Kurzinfo  Zebra EC50 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5") Farbe (720 x 1280) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  EC500K-01D141-A6
Modell  EC50
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra EC50 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal
Betriebssystem  Android 10
Bildschirm  12.7 cm (5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 720 x 1280 - Multi-Touch
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) - 64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz  2.2 GHz
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera  13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera  5 Megapixel
Besonderheiten  USB-Host
Batterie  Akku mit erweiterter Kapazität
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 1.18 cm x 15.45 cm
Lokalisierung  Restliche Welt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal
Betriebssystem  Android 10
  
Bildschirm  
Typ  12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen  Multi-Touch
Helligkeit  450 cd/m²
Merkmale  Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
64-Bit-Computing  Ja
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität  128 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, CCKM, EAP-MSCHAP, IPv6-Support, EAP-PWD, WPA-Enterprise
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Objektivblende  F/2.0
Lichtquelle  LED-Blitz
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.0
  
Multimedia  
Audio  3-Mikrofon-Array, Lautsprecher
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur, Touchscreen
  
Software  
Vorinstallierte Software  Google Mobile Services
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSD
Schnittstellen  1 x USB-C
USB-Host  Ja
  
Batterie  
Technologie  Akku mit erweiterter Kapazität
Kapazität  4180 mAh
  
Verschiedenes  
Sensoren  Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale  Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, USB On-The-Go, Vibration, MU-MIMO-Technologie, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton
Vibrationsalarm  Ja
Kennzeichnung  ISO 14443 type A, MIL-STD 810G, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP67, FeliCa, REACH 2006/1907, MIFARE, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Lokalisierung  Restliche Welt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  1.18 cm
Höhe  15.45 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal
Betriebssystem:
Android 10
Typ:
12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen:
Multi-Touch
Helligkeit:
450 cd/m²
Merkmale:
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
64-Bit-Computing:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM:
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität:
128 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Objektivblende:
F/2.0
Lichtquelle:
LED-Blitz
Linsenöffnung:
F/2.0
Audio:
3-Mikrofon-Array, Lautsprecher
Vorinstallierte Software:
Google Mobile Services
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSD
Schnittstellen:
1 x USB-C
USB-Host:
Ja
Technologie:
Akku mit erweiterter Kapazität
Kapazität:
4180 mAh
Vibrationsalarm:
Ja
Lokalisierung:
Restliche Welt
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
1.18 cm
Höhe:
15.45 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Kellner-Handheld, Kellner-Terminal, handheld, zebra, 1280, ec50, android, ec500k01d141a6, camera, kamera, bluetooth, ec500k, 01d141, 13mp, micro, datenerfassungsterminal, 12.7, farbe, rück, vorderseite, usbhost, microsdsteckplatz, wifi, flash, host, microsd, steckplatz, ram/32gb, scan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,52*
€ 789,34*
Frei Haus
ab € 726,89*
€ 790,04*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 749,14*
€ 817,05*
€ 1,00*
ab € 761,48*
€ 827,00*
4 Tage
19
€ 1,00*
ab € 785,24*
€ 850,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,05*
€ 972,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,82*
€ 968,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,23*
€ 962,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,26*
€ 941,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.