Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALL MOUNT DUAL MONITOR ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
StarTech.com Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbarer VESA Dual Monitor Arm - TV Wandhalterung vollbeweglich für 2x 24 "Displays - Synchronisierte einstellbare Querstange - Ergon...
Artikel-Nr.:
     128-V934201
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUALWALL
EAN/GTIN:
     0065030866347
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
WALL
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,07*
€ 120,33*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 108,03*
€ 140,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 111,32*
€ 141,68*
€ 3,50*
ab € 110,74*
€ 142,72*
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 144,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.