Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-672XT-I3-8G 6BAY 3.1GHZ 4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-672XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y993636
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-672XT-I3-8G
EAN/GTIN:
     4713213514535
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
8 GB DDR4 2X GBE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
INT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Speicherkapazität:
8 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.498,71*
€ 1.620,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.512,05*
€ 1.636,69*
€ 1,93*
ab € 1.569,15*
€ 1.692,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.623,17*
€ 1.748,18*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.621,91*
€ 1.756,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,59*
€ 2.090,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,35*
€ 2.032,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,67*
€ 1.989,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,91*
€ 1.930,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-431XeU-2G
ab € 469,30*
Zubehör
QNAP
TS-431XeU-8G
ab € 558,48*
Zubehör
QNAP
TS-432PXU-2G
ab € 627,15*
Zubehör
QNAP
TS-432PXU-RP-2G
ab € 916,00*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-32G
ab € 1.066,08*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-8G
ab € 910,71*
Zubehör
QNAP
TVS-h1288X-W1250-16G
ab € 2.540,25*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4309Y-64G
ab € 12.778,26*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-128G
ab € 15.715,30*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-256G
ab € 17.120,68*
Zubehör
QNAP
TS-435XeU-4G
ab € 594,85*
Zubehör
QNAP
TS-h3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.298,58*
Zubehör
QNAP
TS-451+-8G
ab € 513,59*
Zubehör
QNAP
TVS-872X-I3-8G
ab € 1.659,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.