Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-Z010848 Herst.-Nr.: TEG-30262 EAN/GTIN: 0710931140552 |
| |
|
| | |
| WITH 2X10G SFP+ SLOTS Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 24 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 16000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,09* | € 153,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 124,65* | € 154,77* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,90* | € 157,84* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,56* | € 167,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 173,65* | € 204,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|