Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-PORT INDUSTRIAL GIGABIT POE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
Artikel-Nr.:
     128-Z010923
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG80B
EAN/GTIN:
     0710931161885
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
DIN RAIL SWITCH (24 - 56V)
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch trendnet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 241,99*
€ 6,78*
ab € 215,72*
€ 245,14*
Lager 128
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 247,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 226,00*
€ 254,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 262,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 114,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.