Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 8-Port Indus. Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch (24-56V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 8-Port Indus. Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch (24-56V)
TRENDnet 8-Port Indus. Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch (24-56V)
Artikel-Nr.:
     832-399723
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG80B
EAN/GTIN:
     0710931161885
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
weight:
0.943 kg
height:
0.070 m
width:
0.165 m
depth:
0.215 m
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch trendnet, Switche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 241,99*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 215,72*
€ 245,14*
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 247,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 226,00*
€ 254,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 262,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,14*
€ 291,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 114,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.