Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
TRENDnet TI-PG80B 8-Port PoE+ Switch Industrial Gigabit DIN-Rail (24-56V)
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1466
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG80B
EAN/GTIN:
     710931161885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

Der 8-Port industrielle Gigabit PoE+ DIN-Rail-Switch von TRENDnet, Modell TI-PG80B, ist ein industrieller variabler Spannungswandler mit acht Gigabit PoE+ Ports und einer PoE-Gesamtleistung von 200W. Benutzer können acht PoE+-Geräte an diesen industriellen PoE+-Switch mit variabler Spannung anschließen, um eine schnelle Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Der industrielle PoE+-Switch mit variabler Spannung ist mit einem robusten Metallgehäuse nach IP30 ausgestattet und so konzipiert, dass er einem hohen Grad an Vibration und Schock standhält und gleichzeitig in einem weiten Temperaturbereich von -40° - 75° C für industrielle Umgebungen eingesetzt werden kann. Zwei 24 - 56V DC-Netzeingänge am industriellen Switch mit variabler Spannung sorgen für Redundanz mit Netzausfallalarmrelais.

  • 8x Gigabit PoE+ Ports (bis zu 30W)
  • PoE-Gesamtleistung 120W@24V – 200W@48V
  • 16 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärteter Metallschalter nach Schutzart IP30
  • Inklusive DIN-Schiene und Wandhalterung
  • Betriebstemperaturbereich von -40° - 75° C
  • Duale 24 - 56V DC Spannungseingänge für Redundanz
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-S24048 (21221196), TI-S12024(21221402))

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-PG80B • Schnellinstallationsanleitung • Abnehmbare K...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
8
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
8
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
200 W
Bauform:
Hutschiene
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Schutzart (IP Code):
IP30
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
36 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
622 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.901 kg
Bruttogewicht:
0,901
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch trendnet, industrialethernet, IndustrialNetworking, dinrail, POENetzwerkswitch, Hutschienenhalter, LAN, POEEthernetSwitch, POESwitch, hutschienenmontage, Netzwerk, PowerOverEthernetSwitches, Industrie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 241,99*
€ 6,78*
ab € 215,72*
€ 245,14*
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 247,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 226,00*
€ 254,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 262,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-S24048
ab € 114,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.