Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26-PORT INDUSTRIAL GIGABIT L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TI-RP262i 26-Port Industrial Rackmount PoE+ Switch Gigabit L2 Managed
TRENDnet TI-RP262i 26-Port Industrial Rackmount PoE+ Switch Gigabit L2 Managed
Artikel-Nr.:
     128-Z010924
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RP262I
EAN/GTIN:
     0710931161700
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
MGD POE+ RACKMOUNT SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,07*
€ 832,33*
Lager 128
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 833,37*
€ 1,93*
ab € 786,03*
€ 842,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,38*
€ 870,69*
Frei Haus
ab € 847,92*
€ 910,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,86*
€ 991,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,64*
€ 977,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,51*
€ 958,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,87*
€ 917,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-RSP100048
ab € 327,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.