Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 26-Port Industr. Gigabit L2 Managed PoE+ Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 26-Port Industr. Gigabit L2 Managed PoE+ Rackmount
TRENDnet 26-Port Industr. Gigabit L2 Managed PoE+ Rackmount
Artikel-Nr.:
     832-399748
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RP262i
EAN/GTIN:
     0710931161700
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
weight:
4.595 kg
height:
0.112 m
width:
0.397 m
depth:
0.540 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,07*
€ 832,33*
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 833,37*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 786,03*
€ 842,36*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,38*
€ 870,69*
Frei Haus
ab € 847,92*
€ 910,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,36*
€ 1.002,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,09*
€ 1.002,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,54*
€ 988,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,24*
€ 968,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,03*
€ 935,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-RSP100048
ab € 327,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.