Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät BATIUM 7-12 6/12 V effektiv:11/arithmetisch:3-7 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000896878
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024496
EAN/GTIN:
     3154020024496
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
automatisches Batterieladegerät für die Profi-Werkstatt · inkl. Erhaltungsladung · 2 Ladestufen · Mikroprozessor gesteuert · für die überwachungsfreie Ladung wartungsfreier Gel- / AGM- / Säure- / VRLA- und Blei-Kalzium-Starterbatterien mit 6 und 12 V · Schutz der Fahrzeugelektronik · automatisches Laden von Batterien ab 2V Restspannung · Verpolungs- und Überspannungsschutz · vollisolierte Ladezangen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 340mm · Länge: 210mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 130mm
Weitere Informationen:
Ladespannung:
6 / 12 V
Ladestrom:
effektiv: 11 / arithmetisch: 3-7 A
Leistung:
max. 105 W
Kapazität:
15-130 Ah
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
4,8 kg
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
ims PRO
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, kfz ladegerät gys, Batterieladegerät, Batterieladegeräte, Ladegerät, Ladegeräte, Ladestationen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 113,33*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 95,91*
€ 113,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,38*
€ 113,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 113,84*
Lager 1319
11
€ 4,95*
ab € 117,32*
€ 142,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.