Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckelheber L.600mm m.Schlitzfuß verz.HÄRKE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-4200000108
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     48003
EAN/GTIN:
     4014788504052
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber
in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schlitzfuß
Länge:
600 mm
Ø:
16 mm
Marke:
HÄRKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,53*
€ 82,44*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 65,40*
€ 82,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 82,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,13*
€ 94,95*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,37*
€ 106,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,01*
€ 123,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,90*
€ 110,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,37*
€ 100,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.