| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000809146 Herst.-Nr.: 0809-07 EAN/GTIN: 4025888364873 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: 65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elastan · Beschichtung: Polyurethan (PU) · Feinstrick (13g), nahtlos · Schnittschutzlevel Level B Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Länge ca.: | 260 mm | Farbe: | grau | Schnittfestigkeit (Schneidetest): | X | Marke: | GOODJOB | Ausführung: | nahtlos gestrickt | Material: | 65% Polyester / 18% Glasfaser / 17% Elastan mit Polyurethan | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,33* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,13* | € 1,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 1,19* | € 1,58* | | | | Lager 1319 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,14584* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|