Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreinigungsmaschine R600 VarioClean CAS f.Rohr-D.20-150mm 18V 8Ah 16,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8000906623
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003372
EAN/GTIN:
     4004625536612
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
akkubasierte Rohrreinigungsmaschine zum effektiven Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis Ø 150 mm · CAS-Akku Antrieb: für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · optimiert für den Einsatz mit der akkubetriebenen R600 VarioClean · universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich · kompakte Bauform und geringes Gewicht Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
20-150 mm
Arbeitslänge:
60 m mit Ø 8-22 mm
für Rohrreinigungsspiralen:
Ø 8-22 mm Spiralen
Drehzahl:
427 / 527 / 614 U/min
Gewicht:
16,7 kg
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät rothenberger, rohrreinigungsgerät, Installationswerkzeug, Rohrreinigungsmaschinen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,58*
€ 1.071,07*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 923,84*
€ 1.071,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,54*
€ 1.075,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,40*
€ 1.099,38*
Lager 1319
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,93*
€ 1.371,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,59*
€ 1.632,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,81*
€ 1.576,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.304,93*
€ 1.552,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,36*
€ 1.474,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,70*
€ 1.459,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,93*
€ 1.444,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.