| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000906624 Herst.-Nr.: 1000003347 EAN/GTIN: 4004625535448 |
| |
|
| | |
| RODRUM VarioClean · akkubasierte Trommelmaschine mit automatischen Vor-und Rücklauf zum Reinigen von Rohren mit Ø 40-100 mm · 10 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 40 - 70 mm Rohr-Ø, 13 mm Spiral-Trommel für Arbeitsbereiche von 50 - 100 mm Rohr-Ø, CAS-Akku Antrieb für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit · Elektronik: drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern · verhindert das lange Nachlaufen der Trommel · DuraFlex Spiralen: besonders flexibele Spiralen mit Verzinkung · wechselbare Spiraltrommel zum werkzeuglosen Anpassen an andere Rohr-Ø · Spiraltrommel zum leichteren Transport abnehmbar · saubere und diskrete Arbeitsweise im Vergleich zu einer Koffermaschine Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | für Rohr-Ø: | 40-100 mm | für Rohrreinigungsspiralen: | Ø 10-13 mm Spiralen | Drehzahl: | 275 / 340 / 395 U/min | Gewicht: | 21,6 kg | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | k.A. | Marke laut EAR_Register: | Rothenberger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.008,99* | € 1.164,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,60* | € 1.175,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,31* | € 1.191,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,02* | € 1.196,68* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,78* | € 1.621,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|