| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000906635 Herst.-Nr.: 1500003703 EAN/GTIN: 4004625537398 |
| |
|
| | |
| zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen · sehr leichte und flexibele Spiralen, optimal für die Verwendung mit der akkubetriebenen R600 VarioClean · verzinkung für verlängerte Lebensdauer · verringerter Drahtdurchmesser für eine bessere Bogengängigkeit und Gewichtsersparnis für eine optimierte Akku-Laufzeit · Innenseele für verbesserte Stabilität und verringerten Reinigungsaufwand · 16 mm T-Nut Kupplung als univerasale Verbindung für Rohrreinigungswerkzeuge Weitere Informationen: | | Ausführung: | Arbeitsbereich: 2-4″, 50-100 mm | Länge: | 2,3 m | Spiralen-Ø: | 16 mm | Marke: | ROTHENBERGER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,53* | € 70,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,42* | € 71,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 58,37* | € 72,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,28* | € 73,14* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 71,94* | € 91,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|