| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8002407873 Herst.-Nr.: 6102-10 EAN/GTIN: 4059904172586 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle / Elasthan (13gg) · mit rutschhemmenden PVC-Noppen auf der Innenhand · Strickbund · Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger touchscreenfähig (mittels eingearbeiteten Carbonfaden) · perfekte Fingerfertigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Ausstattung 2: Touchscreenfähig · Beschichtung: PVC · Größe(n): 6-11 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Größe: | 10 | Länge ca.: | 260 mm | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Ausführung: | genoppt auf Innenhand, touchscreenfähig | Material: | Baumwolle/Elasthan mit PVC | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | NITRAS | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuhe schwarz, noppenhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,37* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,95* | € 1,37* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 1,02* | € 1,40* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 1,02* | € 1,42* | | | | Lager 1319 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,12417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|