Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SMART SWIPE Gr.7 schwarz/weiß EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-8002407876
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6102-7
EAN/GTIN:
     4059904172524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle / Elasthan (13gg) · mit rutschhemmenden PVC-Noppen auf der Innenhand · Strickbund · Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger touchscreenfähig (mittels eingearbeiteten Carbonfaden) · perfekte Fingerfertigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Ausstattung 2: Touchscreenfähig · Beschichtung: PVC · Größe(n): 6-11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß
Größe:
7
Länge ca.:
230 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
genoppt auf Innenhand, touchscreenfähig
Material:
Baumwolle/Elasthan mit PVC
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,36*
6 Tage
228
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,37*
2 Tage
228
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,43*
5 Tage
228
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 1,43*
Lager 1319
228
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,125* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.