Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.grün HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000468462
Herst.-Nr.:
     H6405852
EAN/GTIN:
     4012086022858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
recycelter Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
grün
Breite:
315 mm
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,87*
3 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,91*
2 Tage
40
30
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,05*
3 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,08*
Lager 1319
40
1
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
18198-05
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.