Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.lichtgrau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9000468463
Herst.-Nr.:
     H6405882
EAN/GTIN:
     4012086022872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
recycelter Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
lichtgrau
Breite:
315 mm
Marke:
HELIT
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfalleimer, Abfallsammler, Papierkörbe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,87*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,02*
1 Tag
280
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,08*
1 Tag
280
1
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,20*
Lager 1319
286
1
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.