Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D70xH1000mm Pfosten gelb Gurt gelb/schwarz VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-9109489920
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806034725
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 70mm · Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
gelb/schwarz
Pfosten:
gelb
Fuß:
Gusseisen
Gurtlänge:
2,3 m
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
einfach
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
70 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 135,47*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 136,07*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 137,41*
2 Tage
36
€ 5,45*
ab € 113,45*
€ 140,00*
Lager 1319
36
€ 4,95*
ab € 154,29*
€ 192,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.