Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, schwarz
Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, schwarz
Artikel-Nr.:
     133-152210
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347479406
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
leuchtlupe
easyPOCKETXL Hand- und Standlupe mit Licht und Standfuß zum Ausklappen.

  • Vergrößerung und Licht im kompakten Format.
  • Brillante Abbildung mit integrierter Beleuchtung beim Herausziehen der Linse.
  • Lupe kann durch integrierten Bügel auch als Standlupe verwendet werden.
  • Großes Sehfeld mit superflacher Linse.
  • Passt in jede Tasche dank flachem Design uns sehr geringem Gewicht.
  • Etui für geschütztes Aufbewahren.
  • Sehr sparsam: Beleuchtung schaltet sich nur ein, wenn die Linse ganz herausgezogen wird.
  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich: Die verwendete LED besitzt eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Produkteigenschaften

  • Diffraktiv, asphärische PXM“-Linse für randscharfe und verzeichnisfreie Abbildung.
  • 2,5-fache Vergrößerung, 6,0 dpt.
  • Beleuchtung: helle, superflache SMD-LED.
  • Produktabmessungen: 113,5 x 63 x 8,8 mm.
  • Linsenabmessungen: 78 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, Einschublupe, Einschlaglupe, Scheckkartenlupe, Handlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
152122
ab € 41,21*
Sonstiges
Eschenbach
152110
ab € 34,83*
Sonstiges
Eschenbach
152111
ab € 37,65*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.