Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach easyPOCKET Vergrößerungsglas 4x Grün, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach easyPOCKET Vergrößerungsglas 4x Grün, Durchscheinend
Eschenbach easyPOCKET Vergrößerungsglas 4x Grün, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30849043
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     152122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.8 mm
Linsenabmessungen (WxD)
50 x 46 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2025
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Vergrößerung
4 x
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Grün, Durchscheinend
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
152110
ab € 34,83*
Sonstiges
Eschenbach
152111
ab € 37,65*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 55,23*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.