Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, silber
Leuchtlupe easyPOCKET XL 2.5x, silber
Artikel-Nr.:
     133-152211
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347479420
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Taschenlupe
taschenlupe
easyPOCKETXL Hand- und Standlupe mit Licht und Standfuß zum Ausklappen.

  • Vergrößerung und Licht im kompakten Format.
  • Brillante Abbildung mit integrierter Beleuchtung beim Herausziehen der Linse.
  • Lupe kann durch integrierten Bügel auch als Standlupe verwendet werden.
  • Großes Sehfeld mit superflacher Linse.
  • Passt in jede Tasche dank flachem Design uns sehr geringem Gewicht.
  • Etui für geschütztes Aufbewahren.
  • Sehr sparsam: Beleuchtung schaltet sich nur ein, wenn die Linse ganz herausgezogen wird.
  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich: Die verwendete LED besitzt eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Produkteigenschaften

  • Diffraktiv, asphärische PXM“-Linse für randscharfe und verzeichnisfreie Abbildung.
  • 2,5-fache Vergrößerung, 6,0 dpt.
  • Beleuchtung: helle, superflache SMD-LED.
  • Produktabmessungen: 113,5 x 63 x 8,8 mm.
  • Linsenabmessungen: 78 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Einschublupe, Einschlaglupe, Scheckkartenlupe, Handlupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 54,48*
€ 69,19*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 58,69*
€ 74,35*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
152122
ab € 41,25*
Sonstiges
Eschenbach
152110
ab € 35,14*
Sonstiges
Eschenbach
152111
ab € 37,49*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.