Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Universalmörser
>
Artikel
Reibschale 80mm Porzellan, 70ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-2100185080
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
7030/8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Reibschale / Mörser mit Ausguss,
Hartporzellan, innen rau, außen glasiert, Spülmaschinengeeignet
Material: Porzellan, weiß
Volumen: ca. 70 ml
Durchmesser: ca. Ø 80 mm
Höhe: ca. 40 mm
... >
Lager 133
>
Laborschalen
>
Mörser
Weitere Suchbegriffe:
universal-mörser porzellan
,
handmörser
,
Reibschale
,
Mörser
,
Porzellanreibschale
,
Universal-Reibschale
,
Porzellanmörser
,
Laborreibschale
,
Labormörser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelspatel 150x9mm, 18/10-Stahl
Bochem Instrumente
ab € 2,14*
Zubehör
Mikrolöffel-Spatel 150x5mm lang, 18/10-Stahl
Bochem Instrumente
ab € 4,53*
Zubehör
Mikrolöffel-Spatel 150x5mm rund, 18/10 Stahl
Bochem Instrumente
ab € 3,74*
Zubehör
Pistill 115mm Porzellan, rau
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7031/8
ab € 13,55*
Zubehör
Pistill 135mm Porzellan, rau
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7031/10
ab € 16,88*
Zubehör
Pistill 150mm Porzellan, rau
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7031/13
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen