Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistill 150mm Porzellan, rau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pistill 150mm Porzellan, rau
Pistill 150mm Porzellan, rau
Artikel-Nr.:
     133-2100195150
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     7031/13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mörser-Pistill
Mörser-Stößel
Mörserstößel
Pistill
Pistill, Hartporzellan, Reibfläche rau, Stiel glasiert, Spühlmaschinengeeignet

Material: Porzellan
Größe: 3
Kopf: ca. Ø 45 mm
Länge: ca. 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Pistille, mörser pistill, Reibpistill, Reibstössel, Stößel, Mörser Pistille, Mörser Stößel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7030/10
ab € 29,88*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7030/6
ab € 15,55*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
7030/8
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.