Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender Trio 433MHz, Temp. mit Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksender Trio 433MHz, Temp. mit Display
Funksender Trio 433MHz, Temp. mit Display
Artikel-Nr.:
     133-30322802
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816030993
Suchbegriffe:
Funk-Thermometer
Innen-Außen-Thermometer. Max-Min-Fu...
Temperatursender mit Display
Temperatursender zur kabellosen Übertragung der Außentemperatur, mit Temperaturdisplay, Reichweite 100 m im Freifeld, Einstellbar für Kanal 1-8, passend zu TRIO Funk-Thermometer Art-Nr. 30306210
Messbereich Temperatur: -40 ... +60 °C
Maximale Reichweite: 100 m
Übertragungsfrequenz: 433 MHz
Batterien: 2 x 1,5 V AAA
Batterien inklusive: nein
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,25*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.