Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schillingbürette 10:0,05ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schillingbürette 10:0,05ml
Schillingbürette 10:0,05ml
Artikel-Nr.:
     133-40820010
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierbürette 10 ml : 0,05 nach Dr. Schilling Kl.AS mit Flasche 500 ml und Fuß
- Bürette mit Schellbachstreifen, Normalausführung, Toleranz 1,5-fache Fehlergrenze der Klasse AS, eingebrannte „ASSISTENT-PERMANENT“-Graduierung braun, kalibrierte, facettierte Auslaufspitze Büretten Oberteil geschlossen, dadurch wird Verschmutzung vermieden
- Spezial-Quetschhahn mit Titrierschraube zur Feindosierung
- Halterung aus Kunststoff, chemikalienbeständig, durch leichten Fingerdruck erfolgt Ablauf auch tropfenweise
- Kunststoffschlauch als Steigrohr
- Vorratsflasche aus Polyethylen mit Standfuß, Büretten Füllung erfolgt durch leichten Druck auf die Flasche, dabei automatische Nullpunkteinstellung

Technische Daten
Volumen: 10 ml : 0,05
Toleranz: 0,050 ml
Flasche: 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Titrierbürette, Titriergerät, Titrierapparat Schilling, schnellbetriebsbürette nach schilling, titrierapparat schilling, Schnellbetriebs-Bürette nach Schilling, Titrier-Apparat nach Schilling, Titrier-Bürette nach Schilling, Bürette nach Schelling, Schelling-Bürette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 60,46*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 67,27*
Ähnlich
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.