Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Titration
>
Schnellbetriebsbürette
>
Titrierapparat Schilling
>
Artikel
Schillingbürette 15:0,10ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-40820015
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kompakt-Titrierapparat
Schnellbetriebs-Büretten
Schnellbetriebsbürette
Titrierapparat
Titrierbürette 15 ml : 0,10 nach Dr. Schilling Kl.AS mit Flasche 500 ml und Fuß
- Bürette mit Schellbachstreifen, Normalausführung, Toleranz 1,5-fache Fehlergrenze der Klasse AS, eingebrannte „ASSISTENT-PERMANENT“-Graduierung braun, kalibrierte, facettierte Auslaufspitze Büretten Oberteil geschlossen, dadurch wird Verschmutzung vermieden
- Spezial-Quetschhahn mit Titrierschraube zur Feindosierung
- Halterung aus Kunststoff, chemikalienbeständig, durch leichten Fingerdruck erfolgt Ablauf auch tropfenweise
- Kunststoffschlauch als Steigrohr
- Vorratsflasche aus Polyethylen mit Standfuß, Büretten Füllung erfolgt durch leichten Druck auf die Flasche, dabei automatische Nullpunkteinstellung
Technische Daten
Volumen: 15 ml : 0,05
Toleranz: 0,10 ml
Flasche: 500 ml
... >
Lager 133
>
Volumetrie
>
Büretten
Weitere Suchbegriffe:
Titrierbürette
,
Titriergerät
,
Titrierapparat Schilling
,
schnellbetriebsbürette nach schilling 15 ml
,
titrierapparat schilling
,
schnellbetriebsbürette nach schilling
,
Schnellbetriebs-Bürette nach Schilling
,
Titrier-Apparat nach Schilling
,
Titrier-Bürette nach Schilling
,
Bürette nach Schelling
,
Schelling-Bürette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schillingbürette 10:0,05ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 63,21*
Ähnlich
Schillingbürette 25:0,10ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 67,34*
Ähnlich
Schillingbürette 5:0,05ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 59,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen