Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY P 8x42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY P 8x42
Fernglas TROPHY P 8x42
Artikel-Nr.:
     133-4236842
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347801504
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
ESCHENBACH trophy P 8 x 42
Hochwertige Weitwinkel-Optik für die "bewegte" Vogel- und Naturbeobachtung.
  • Extragroßes Sehfeld: Hochwertige Weitwinkeloptik sorgt für mehr Sichtfreiheit und höchsten Beobachtungskomfort
  • Lichtstark bis in die Dämmerung: Auch bei schlechten Lichtbedingungen bietet das Fernglas eine gute Sicht
  • Scharfe, kontrastreiche und farbtreue Abbildung durch Mehrschicht-Vollvergütung und BaK-4-Prismen
  • Besonders plastische Bilddarstellung aufgrund der Porro-Fernglas Geometrie
  • Innovatives Design sorgt für modernen Look und optimale Handhabung
  • Wetterfest, da wasserdicht
  • Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld
  • Neben der 10-jährigen Garantie wird zudem die GarantiePlus gewährt

Bauart: Porro-Fernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 42 mm
Nahpunkt: 5 m
Gewicht: 951 g
Sehfeld m/1000m: 142
Fernglas Maße (HxBxT): 136 x 194 x 63 mm
Pupillenschnittweite: 20
Pupillendistanz: 53/74
Austrittspupille: 5,3 mm
Geometrische Lichtstärke: 27,6
Dämmerungszahl: 18,3
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Trageriemen mit Schnellverschluss, Tasche, Staubschutzkappen
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Porrofernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236150
ab € 214,90*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236856
ab € 221,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.