Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas SEKTOR F 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas SEKTOR F 10x25
Fernglas SEKTOR F 10x25
Artikel-Nr.:
     133-4268125
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347421153
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
ESCHENBACH sektor F 10 x 25 Ww compact+
Der Allrounder für den Spontanen Besuch in der Natur

Das sektor F 10x25 Ww compact+ eignet sich mit seinem extrem
Fernglas-Chassis und einem geringem Gesamtgewicht hervorragend für den spontanen Besuch in der Natur.

- BaK-4, phasenkorrigierte Prismen
- Mehrschicht-Vollvergütung zur Optimierung des "Lichttransportes"
- Beschlagsfrei durch Stickstoff-Füllung
- Wasserdicht
- Brillenträger-Okulare
- Nahfokussierung bis auf 3 Meter
- 5 Jahre Garantie

Ob Wandern, Vogelbeobachtung oder Jagd: Die neue "sektor"- Serie bietet Naturliebhabern für jedes Hobby den idealen Begleiter - und überzeugt bei jedem der Erfolgsmodelle mit modernem Look, brillanter Optik und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lieferumfang:
Fernglas sektor F 10x25, Trageriemen, Tasche , Objektivschutzkappen, Okularschutzkappen, Optik Reinigungstuch

Vergrößerung: 10-fach
Objektiv: 25 mm
Nahfokus: 3 m
Austrittspupille: 2,5 mm
Gesichtsfeld: 1114 m / 1000 m
Maße: 102 x 110 x 40 mm (HxBxT)
Gewicht: 292 g
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach sektor Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Faltfernglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 146,77*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 147,88*
€ 3,50*
ab € 137,52*
€ 156,21*
Lager 133
5 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 242,59*
€ 268,43*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251132
ab € 234,75*
Sonstiges
Eschenbach Optik
4251832
ab € 220,89*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 332,29*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 321,47*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 373,89*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 187,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.