Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle LR54/V10GA 1.5V (4274) Alkaline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle LR54/V10GA 1.5V (4274) Alkaline
Knopfzelle LR54/V10GA 1.5V (4274) Alkaline
Artikel-Nr.:
     133-48042
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496297634
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Alkali-Mangan-Knopfzelle V10GA, Spannung 1,5 V, Kapazität 50 mAh, 1 Zelle, Herstellerbezeichnung 189, 4274, LR1130, LR54, RW89, AG10, Maße Ø11,6 x 3,1 mm, Einzelblister
Weitere Informationen:
Markenname:
Varta
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Varta V10GA, LR54, LR1130, AG10, Alkaline-Knopfzelle, LR Knopfzellen
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
12 Tage
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 133
6
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,00*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,28*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,04*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.