Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Varta CR1220 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     1604-187398
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
35 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
0.8 g
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,77*
14 Tage
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,77*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1 Tag
1393
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,62*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,98*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
RS Pro
8660653
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.