Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Laborthermometer -100...+30:1°C Tol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Laborthermometer -100...+30:1°C Tol.
Kälte-Laborthermometer -100...+30:1°C Tol.
Artikel-Nr.:
     133-L33008
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L33008-TOL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Kälte Laborthermometer
Kälte-Labor-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Kältethermometer, Glas, Messbereich -100 - +30 °C . 1 °C : 1 °C, DIN 12778
Kälte-Laborthermometer in Präzisionsausführung, DIN 12778, Einschlussform, Milchglas Skala in weiß, Rote Füllung, Richterverschluss mit Knopf, Ø 8 - 9 mm

Messbereich: -100 °C bis +30 °C
Skalenteilung: 1 °C
Messkapillare: prismatisch unbelegt
Thermometerflüssigkeit: Toluol
Länge: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, labor-thermometer rote füllung, kälte-laborthermometer, amarell laborthermometer, Kältethermometer, Kapillarthermometer, Laborthermometer DIN 12778, Kapillar-Thermometer, Glas-Thermometer, Stab-Thermometer, Präzisionsthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 39,11*
€ 51,92*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 42,76*
€ 58,23*
€ 8,50*
ab € 52,95*
€ 68,70*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amarell
L33016-PENT
ab € 60,50*
Ähnlich
Amarell
L33018-PENT
ab € 63,54*
Ähnlich
Amarell
L33004-TOL
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.