Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Laborthermometer -200...+30:1°C Pent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Laborthermometer -200...+30:1°C Pent.
Kälte-Laborthermometer -200...+30:1°C Pent.
Artikel-Nr.:
     133-L33018
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L33018-PENT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Kälte Laborthermometer
Kälte-Labor-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Kältethermometer, Glas, Messbereich -200 - +30 °C : 1 °C, DIN 12778
Kälte-Laborthermometer in Präzisionsausführung, DIN 12778, Einschlussform, Milchglas Skala in weiß, rotleuchtende Kapillare, Richterverschluss mit Knopf, Ø 8 - 9 mm

Messbereich: -200 °C bis +30 °C
Skalenteilung: 1 °C
Messkapillare: prismatisch rotleuchtend
Thermometerflüssigkeit: Pentan
Länge: 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, amarell laborthermometer, kälte-laborthermometer, Kältethermometer, Kapillarthermometer, Laborthermometer DIN 12778, Kapillar-Thermometer, Glas-Thermometer, Stab-Thermometer, Präzisionsthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 63,54*
€ 78,47*
Lager 133
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 69,08*
€ 87,39*
€ 8,50*
ab € 85,31*
€ 104,00*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amarell
L33008-TOL
ab € 39,11*
Ähnlich
Amarell
L33016-PENT
ab € 60,50*
Ähnlich
Amarell
L33004-TOL
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.