Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1344-1090066 Herst.-Nr.: 1090066 EAN/GTIN: 4260094730405 |
| |
|
| | |
| Celexon Leinwand Motor Economy 200 x 200 cm Die Serie "Economy" von Celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Motorleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformation: - 194 x 194cm sichtbare Nutzfläche - 3cm schwarzer Rand, links, rechts und unten - 10cm schwarzer Vorlauf oben - Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 223 x 8 x 8cm - Gewicht: 14 kg - Leistung: 40 Watt , Spannung: 230 Volt , Frequenz: 50 Hz - Wandsteuerungsbox und Infrarotfernbedienung im Lieferumfang enthalten - zur Wand- und Deckenmontage geeignet - breiter Betrachtungswinkel von 100° - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - optimal für Heimkino und Präsentationen mit einem Gainfaktor von 1,2 - stufenlos arretierbar auch für andere Formate - elegantes, weißes Gehäuse - Brandschutzklasse M1 - Extra leiser Motor mit Stabilisationswelle Die Motor Economy Leinwand ist eine voll ausgestattete Motorleinwand zum attraktiven Preis. Sie können die Leinwand per Fernbedienung oder aber auch per Wandsteuerungsbox komfortabel bedienen. Die Leinwand wird mit einem geräuscharmen Motor betrieben. Die Leinwand ist für die Wandmontage, als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Kabelauslass befindet sich auf der linken Seite, von vorne betrachtet. Die Celexon Economy Serie ist dank hochwertigem, extra leisem Motor stufenlos arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen. Die Leinwand hat einen Gainfaktor von 1,2. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern und erlaubt einen breiten Betrachtungswinkel. Eine schwarze Rückseite gewährleistet, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor einer Fensterscheibe nutzen. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches. Im Lieferumfang ist die Wandsteuerungsbox, eine Infrarotfernbedienung (inkl Batterien), das Montagematerial für die Wandbefestigung und eine Kurzanleitung vorhanden. Die Leinwand wird also bereits vollständig betriebsfertig geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, elektrische bildwand, elektrische bildleinwand, Celexon, Leinwand, Beamer, Beamerhalterung, Halterung, LCD, Plasma, Faltrahmen, Einbau, Decken, Projektionstisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,86* | € 216,38* | | | | Lager 1344 | 40 Tage | | | | | pro Stück | € 12,60* | ab € 227,9311* | € 272,6611* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 247,96* | € 294,94* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 375,96* | € 436,77* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 459,58* | € 526,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1344 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1344 | | Versand: Lager 1344 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,60* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|