Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1344-1090218 Herst.-Nr.: 1090218 EAN/GTIN: 4260094731594 |
| |
|
| | |
| Celexon Leinwand Motor Expert XL 400 x , 300 cm Bei der " Expert XL " Serie von celexon handelt es sich um äußerst hochwertige Motor-Leinwände für den professionellen Einsatz in großen Konferenz- und Tagungsräumen als auch für das besondere Kino zu Hause. Diese Leinwände zeichnen sich durch technische und qualitative Spitzenwerte aus und eignen sich für sämtliche Projektionssysteme. Optional sind für diese Leinwände Deckeneinbau-Sets erhältlich. Kurzinformationen: - 400x300 cm sichtbare Nutzfläche - 5cm schwarzer Rand links und rechts - schwarze, schwere Gewichtsstange (38mm hoch) - Abmessungen des Tubus in cm (B x H x T): 421 x 13,3 x 12,4cm - Gewicht: , 33 kg - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - hervorragende Planlage durch ein dickes und schweres Leinwandtuch - Brandschutzklasse M1 7201-96 - Leistung: 90 Watt , Spannung: 230 Volt , Frequenz: 50 Hz - Wandsteuerungsschalter im Lieferumfang enthalten - eleganter, weißer (RAL 9010) und viereckiger Aluminium-Tubus - zur Wand- und Deckenmontage geeignet (Montagewinkel im Lieferumfang) - Deckeneinbau-Rahmen optional erhältlich - Funkfernbedienung optional erhältlich - 12V Trigger-Set optional erhältlich - stufenlos arretierbar auch für andere Formate  , Die celexon Motor-Leinwand " Expert XL " ist die Lösung für große Seminar- und Konferenzräume, Schulungsräume, Präsentationssääle, Aulen und natürlich das hochwertige Heimkino. Beste Verarbeitungs- und Materialqualität, ein hochwertiges Tuch mit perfekter Planlage sowie die (optionale) einfache und zugleich geniale Deckeneinbaumöglichkeit garantieren viel Freude bei der Verwendung dieser Premium-Leinwand von celexon! Die Leinwand kann über den im Lieferumfang enthaltenen Wandschalter bedient werden. Optional ist auch ein Funkfernbedienungsset erhältlich. Angetrieben wird die Leinwand von einem geräuscharmen Somfy-Motor. Diese celexon Motor-Leinwand ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet. Montagewinkel hierfür sind im Lieferumfang enthalten. Durch Ihr ansprechendes Design im weißen viereckigen Aluminium-Tubus macht die Leinwand eine sehr gute Figur. Optional ist für die Expert XL ein Deckeneinbau-Set erhältlich. Hiermit ist eine perfekte Integration in die Raum-Decke möglich. Die Leinwand verfügt über eine schwarze Maskierung. Damit ist eine optimale Bildeingrenzung und erhöhter Kontrast Ihrer Projektion gegeben. Die schwarze Rückseite verhindert Licht Ein- oder Austritt. Die Leinwand kann also auch problemlos vor einem Fenster genutzt werden. Über den Wandschalter oder eine Fernbedienung ist die Leinwand stufenlos einstellbar, somit sind neben dem 4:3 Format auch andere Formate, wie , 16:9 oder 21:9 möglich. Der Lieferumfang umfasst die Leinwand (inkl. Kabel zum Wandschalter), einen Wandschalter und eine Montage- und Betriebsanleitung. Optional ist eine Funkfernbedienung und ein 12V-Triggerset erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, elektrische bildwand, elektrische bildleinwand, Celexon, Leinwand, Beamer, Beamerhalterung, Halterung, LCD, Plasma, Faltrahmen, Einbau, Decken, Projektionstisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,08* | € 1.089,06* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,03* | € 1.307,45* | | | | Lager 1344 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,33* | € 1.340,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.570,54* | € 1.664,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.866,31* | € 2.014,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1344 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1344 | | Versand: Lager 1344 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,60* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|