Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1344-1090359 Herst.-Nr.: 1090359 EAN/GTIN: 4260094732164 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der celexon Ultramobile Plus Professional erwerben Sie eine Leinwand mit hohem Mobilitätsfaktor! Die formschöne Leinwand im Aluminiumkoffer überzeugt durch blitzschnellen Aufbau mit 2 Handgriffen, ein sehr hochwertiges Tuch für beste Planlage und herausragende Bildwiedergabe, das integrierte Scherengelenk mit Gasdruckfedersystem für Stabilität und lange Lebensdauer. Keine weitere Montage notwendig, einfach aufklappen und hochziehen! Kurzinformationen: - 151,5 x 113,6cm sichtbare Fläche - 3cm schwarzer Rand, links und rechts, 4,5cm oben - 107cm schwarzer Vorlauf unten - Gewicht: nur 11,5kg ! - optimal für Präsentationen und Heimkino mit 1,2 Gain - stufenlos höhenverstellbar - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - Scherengelenksystem mit Gasdruckfeder - Aluminiumkoffer für sicheren Transport - blitzschneller Auf- und Abbau mit 2 Handgriffen Die celexon Ultramobile Plus Professional verfügt über ein starkes 3 Schicht PVC-Tuch mit Gewebekern für eine perfekte Planlage und beste Projektionsergebnisse mit allen aktuellen Projektionssystemen. Schwarze Ränder geben der Projektion eine kontrastverstärkende Bildeingrenzung, die schwarze Rückseite verhindert 100% einer Lichteinstrahlung von hinten und gewährt eine perfekte Reflektion des aufprojezierten Bildes. Die Leinwand besitzt 2 hochwertige Gasdruckfedern und kann über das integrierte, stabile Scherengelenksystem in jeder Höhe gestoppt werden. Somit ist die Ultramobile Plus einfach an jede Projektionsbedingung anpassbar! Das Leinwand-Tuch wird hier durch 2 Aufnahmepunkte an der oberen Haltestange fixiert und sichert somit eine lange Lebensdauer und Funktionalität im Hinblick auf perfekten Halt und hervorragende Planlage! Der sehr schlanke und leichte Aluminiumkoffer mit 2 Verschlüssen schützt die Leinwand während des Transportes, kann mit dem Tragegriff einfach transportiert werden und erlaubt einen schnellen Aufbau wo immer die Leinwand gerade gebraucht wird. Zwei ausklappbare Füße an der Unterseite sichern einen stabilen Stand. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Koffer-Bildleinwand, Koffer-Bildwand, Koffer-Projektionsleinwände, Koffer-Projektionswände, mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, roll leinwand, Celexon, Leinwand, Beamer, Beamerhalterung, Halterung, LCD, Plasma, Faltrahmen, Einbau, Decken, Projektionstisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 156,61* | € 197,34* |  |  |  | Lager 1344 | 40 Tage |  | |  |  | € 12,60* | ab € 205,122* | € 247,232* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 212,71* | € 257,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1344 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1344 |  | Versand: Lager 1344 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,60* |  | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1344 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|