Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Anschlusskabel GN1216 (QD auf RJ9) gewendelt (für Avaya)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-04-8651
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     88001-04
EAN/GTIN:
     5706991013245
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Headset für Festnetztelefon
Telefon-Headset
headset anschlußkabel jabra
Weitere Informationen:
Gewicht:
41 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
12 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: headset anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 22,47*
€ 30,77*
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 22,35*
€ 30,78*
€ 6,70*
ab € 22,47*
€ 30,94*
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 31,69*
€ 4,99*
ab € 23,20*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14201-16
ab € 27,47*
Sonstiges
Jabra
14201-30
ab € 27,64*
Sonstiges
Jabra
14201-33
ab € 26,03*
Sonstiges
Jabra
14201-35
ab € 34,52*
Sonstiges
Jabra
14201-36
ab € 22,38*
Sonstiges
Jabra
850-09
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.