Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-25-8964 Herst.-Nr.: 360090 EAN/GTIN: 4260117672675 |
| | |
|
| | |
| Ja, es gibt noch Menschen, die einfach nur telefonieren wollen. Für sie ist das neue Klapphandy Primo 406 by Doro entwickelt worden. Im Telefonbuch ist Platz für bis zu 200 Einträge. Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Auch eine Kamera für Schnappschüsse steht zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich eine SOS-Taste, die auch als Freisprechtaste dient. Ein FM-Radio, Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab. Highlights - Übersichtliches 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT-Display
- Praktische Notruftaste sowie Notfall-Funktionen
- 3 Direktwahltasten
- Starker Akku: Stand-by-Zeit je nach Nutzung bis zu 10 Tage
- Inklusive Tischladestation
- Bluetooth 3.0
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 313 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 12.6 cm | Breite: | 16.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, seniorenhandy doro, großtastenhandy, Seniorentelefon, Klappe, Senior, Rentner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 40,22* | € 52,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,17* | € 52,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,78* | € 53,42* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 43,13* | € 56,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,21* | € 57,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|