Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8663 Herst.-Nr.: EAP245 EAN/GTIN: 6935364096663 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neueste WLAN Generation 802.11ac, kombiniert mit 3*3-MIMO, ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten und Abdeckung auf 2,4GHz und 5GHz. Highlights - 450 Mbit/s auf 2,4 GHz und 1300 Mbps auf 5 GHz zugleich ergeben eine Gesamtdatenrate von 1750 Mbps
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Unterstützt PoE nach 802.3at für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- Band-Steering legt Dualband-Geräte automatisch in das weniger belegte Frequenzband
- Loadbalancing stellt sicher, dass die Leitungskapazität auch in großen Nutzergruppen gerecht aufgeteilt wird
- Watchdog
- SNMP
- Telnet
- VLAN Management
- Wand
- oder Deckenmontage WLAN-Funktionen
- Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs pro Band)
- Automatische Kanalzuweisung
- Sendeleistung einstellbar
- QoS (WMM)
- Band-Steering
- Load-Balancing
- Datenratenbegrenzung
- Zeitgesteuerter Neustart
- WLAN-Zeitplan
- WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1032 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 23.4 cm | Breite: | 34.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 63,67* | € 78,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 63,68* | € 78,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 63,74* | € 78,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 65,01* | € 80,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 65,76* | € 81,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|