Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear JGS516 16-Port Gigabit Switch Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
NETGEAR JGS516 Unmanaged Blau
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-9282
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     JGS516-200EUS
EAN/GTIN:
     0606449064254
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SFP Switch
Die NETGEAR ?ProSAFE ?Gigabit ?Unmanaged ?Switch Serie gestattet Unternehmen, ihre Netzwerke kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeit und höhere Port-Zahlen auszubauen. Die Switches sind energiesparend, langlebig und unterliegen rigorosen Tests zur Gewährleistung der von Unternehmen geforderten Zuverlässigkeit. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und Jumbo-Frame-Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke.

Highlights
  • 16 Gigabit-Ethernet-Ports
  • Plug and Play
  • QoS
  • Zuverlässig und langlebig
  • Energiesparend


Weitere Informationen:
Gewicht:
2610 g
Höhe:
8 cm
Länge:
23 cm
Breite:
46 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, sfp switch netgear, soho switch, Gigabit-Ethernet, Ethernet, Netzwerk, QoS
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,68*
€ 87,46*
€ 5,50*
ab € 73,11*
€ 88,99*
€ 3,50*
ab € 75,77*
€ 92,68*
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 93,19*
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 79,29*
€ 97,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,69*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,01*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,45*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,26*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,67*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 7,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.