Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9310CDWTT Farblaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-8004
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL9310CDWTTG2
EAN/GTIN:
     4977766777070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
nachfolger
HLL9300CDWTTG2
HL-L9300CDWTT
Google
Der Brother HL-L9310CDWTT ist dank seiner schnellen Druckgeschwindigkeit der ideale Far-blaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen und bietet mit seinen drei Papierkassetten höchste Flexibilität in Bezug auf die Verwendung unterschiedlichster Medienformate. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen hier besonders günstige Klickpreise. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 6,8cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Der NFC-Kartenleser kann dabei mit bestehenden Authentifizierungssystemen kombiniert werden und unterstützt die gängigen Karten-Formate.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Farblaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Farbe
  • Druckauflösung 2400x600 dpi
  • USB, Ethernet, WLAN, NFC
  • Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, Duplex


  • Elektrofotografischer Laserdrucker
  • Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007) Kompatible Betriebssysteme
  • Windows: alle gängigen Windows Betriebssysteme
  • Macintosh: alle gängigen Mac Betriebssysteme
Weitere Informationen:
Gewicht:
38000 g
Höhe:
119 cm
Länge:
64 cm
Breite:
60 cm
Farbe:
Grau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 760,18*
€ 809,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,84*
€ 809,70*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,81*
€ 817,22*
€ 1,95*
ab € 766,37*
€ 818,80*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 770,69*
€ 821,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,69*
€ 963,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,67*
€ 963,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,24*
€ 953,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,13*
€ 935,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,18*
€ 904,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,58*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 36,02*
Zubehör
Brother
DR-421CL
ab € 92,53*
Zubehör
Brother
FH-2000
ab € 17,41*
Zubehör
Brother
LT-330CL
ab € 121,14*
Zubehör
Brother
LT-340CL
ab € 137,93*
Zubehör
Brother
TN-910C
ab € 185,90*
Zubehör
Brother
TN-910M
ab € 186,28*
Zubehör
Brother
TN-910Y
ab € 185,99*
Zubehör
Brother
WT-320CL
ab € 13,86*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 164,27*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 135,79*
Zubehör
Brother
ZWPS60048
ab € 160,53*
Zubehör
Brother
ZWPS60049
ab € 151,94*
Zubehör
Brother
TN910BK
ab € 81,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.