Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Brother HL-L9310CDWTT Drucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7070974
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
HLL9310CDWTTG2
EAN/GTIN:
8592978073978
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der HL-L9300CDWTT ist der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Mit seinen drei Papierkassetten bietet er höchste Flexibilität in Bezug auf die Verwendung unterschiedlichster Medienformate. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten ermöglichen hier zudem besonders günstige Seitenpreise.
Brother HL-L9310CDWTT - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC - mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Lokalisierung
Deutschland
Services im Bundle
Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
66 x skalierbare PostScript ¦ 66 x skalierbare PCL ¦ 12 x PCL (Bitmap) ¦ 16 x Strichcode
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe ¦ Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
Größe des Voranzeige-Displays
6.8 cm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Medienhandhabung
2 500-Blatt-Zuführungen, 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
AirPrint-fähig
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
800 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Gesamte Medienkapazität
1300 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, Papier, dünnes Papier
Mediengewicht
60 g/m² - 163 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ 2 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, TTLS, PEAP
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
70 Watt
Energierverbrauch Sleep
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
44 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
48.6 cm
Höhe
57.9 cm
Gewicht
35.2 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
6000 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
brother laserdrucker farbe
,
laserdrucker farbe
,
brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 747,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,42*
€ 957,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,16*
€ 952,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,22*
€ 889,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother 3Y 24h Print AirBag
Brother
ZWPS60045
ab € 118,69*
Zubehör
Brother BU-330CL Gürtel
Brother
BU330CL
ab € 35,40*
Zubehör
Brother DR-421CL Drucker-Trommel Original
Brother
DR-421CL
ab € 94,11*
Zubehör
Brother FH2000
Brother
FH-2000
ab € 17,59*
Zubehör
Brother LT-330CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Brother
LT-330CL
ab € 121,64*
Zubehör
Brother LT-340CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Brother
LT-340CL
ab € 137,95*
Zubehör
Brother TN-910C Tonerkartusche Original Cyan
Brother
TN-910C
ab € 186,98*
Zubehör
Brother TN-910M Tonerkartusche Original Magenta
Brother
TN-910M
ab € 187,78*
Zubehör
Brother TN-910Y Tonerkartusche Original Gelb
Brother
TN-910Y
ab € 186,98*
Zubehör
Brother WT-320CL Tonerauffangbehälter 50000 Seiten
Brother
WT-320CL
ab € 13,85*
Zubehör
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 161,86*
Zubehör
Brother ZWPS60046 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60046
ab € 134,93*
Zubehör
Brother ZWPS60048 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60048
ab € 160,03*
Zubehör
Brother ZWPS60049 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60049
ab € 152,64*
Zubehör
Brother TN 910BK
Brother
TN910BK
ab € 75,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen