Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4719 Herst.-Nr.: DN-19 BPN-01-SW EAN/GTIN: 4016032171713 |
| | |
|
| | |
| Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19 Zoll)-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Highlights - 1HE Blindabdeckplatte
- Zur Befestigung an den 483 mm (19 Zoll)-Profilschienen
- Robustes Stahlblech
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 264 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 5.9 cm | Breite: | 50.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, 19 zoll blindplatte 1he digitus, rack zubehör, digitus rack zubehör, Blindabdeckplatte, Blind, Abdeck, Platte |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,61* | € 3,70* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,73* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,76* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|