Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103581 Herst.-Nr.: DN-19 BPN-01-SW EAN/GTIN: 4016032171713 |
| |
|
| | |
| - Einfache Installation
Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Weitere Informationen: | | weight: | 0.342 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.498 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,61* | € 3,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,73* | € 3,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,76* | € 3,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|