Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5089 Herst.-Nr.: DA-70330-1 EAN/GTIN: 4016032431497 |
| | |
|
| | |
| DDer DIGITUS USB 3.0 "All-in-one" Kartenleser ermöglicht Ihnen schnellste Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen Speicherkarten einzusetzen. Highlights - Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen
- Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbit/s (Super-speed)
- Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug und Play-fähig
- Unterstützt zwei Karten parallel
- Stromversorgung über USB
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 138 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 18.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,00* | € 18,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 14,02* | € 18,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,47* | € 19,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,01* | € 19,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,61* | € 20,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|