Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5100 Herst.-Nr.: DA-70139-2 EAN/GTIN: 4016032342311 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS USB Extender, USB Extender, USB1.1 für Gebrauch mit Cat5/5e/6 (UTP, STP or SFT) Kabel bis zu 45 m Dieser USB Extender ermöglicht Ihnen, Ihr USB Gerät in einer Entfernung von bis zu 45 m mit Hilfe eines Cat 5, 5e oder Cat 6 Patch-Kabel (UTP, STP oder SFP) -nicht im Lieferumfang enthalten- an Ihren Computer anzuschließen. Mit diesem Adapter können Sie Ihre USB Kameras, Drucker, Webcams, Scanner oder jegliche andere USB-Geräte genau dort platzieren, wo Sie es wollen, ohne Ihren Computer bewegen zu müssen. Highlights - Technische Details:
- USB 1.1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- USB 2.0 kompatibel
- Erweitert ein USB Anschlusskabel auf bis zu 45 m Länge
- Verwendet ein gewöhnliches Cat 5, 5e oder 6 Netzwerkkabel (UTP, STP oder SFP) mit RJ45 Steckern
- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
- Einfache Installation, arbeitet vollkommen transparent, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Scanner, etc.
- Lieferumfang bestehend aus Sende- und Empfangseinheit
- Plug und Play
- Länge: 20 cm
- Unterstützt: Windows 98/ME/2000/XP/7/8, Linux
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 90 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 21 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 12,12* | € 16,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,07* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,21* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,55* | € 16,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,16* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|